false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens I-system bewegingsdetectie relaismodule 230vac 2300w

  • Siemens I-system bewegingsdetectie relaismodule 230vac 2300w
Siemens I-system bewegingsdetectie relaismodule 230vac 2300w
Product type: 5TC1500
Lev. nr.: 5TC1500
Artikelnr: 2700299151
EAN nr: 4001869271163

Productomschrijving
Uw prijs
€ 98,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 120041
CBS nummer 85311030
UNSPSC nummer 39121500
Basiselement bewegingssensor
Basiselement bewegingssensor
Feature Feature details
Alleen geschikt als volgelement (nevenpost) Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Geschikt voor 230 V gloeilamp/halogeenlamp Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor elektronische laagvolttrafo Ja
Geschikt voor gewikkelde laagvolttrafo Ja
Geschikt voor TL-buis/spaarlamp Ja
Geschikt voor trappenhuisautomaat Nee
Ingang voor volgelement (nevenpost) Nee
Max. aantal systeem sensoren 1
Max. inschakelstroom 10 A
Max. schakelvermogen 2300 W
Met nulleider Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Temperatuur 40 - 5 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen