false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB Busch-Jaeger Future linear bewegingssensor-element Bewegingsmelder 0-180° Inbouw (stucwerk) Zwart 6800-0-2506

Product type: 6800-885-104
Lev. nr.: 2CKA006800A2506
Artikelnr: 2700366989
EAN nr: 4011395129845

Productomschrijving
Uw prijs
€ 134,19 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingssensor-element
Bewegingssensor-element
Feature Feature details
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Constantlichtregeling Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP21
Geschikt voor draadloos Nee
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 180 °
HVAC-aansturing Nee
Kleur Zwart
Koppelbaar aan netwerk Nee
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Max. nalooptijd 32 min
Max. reikwijdte frontaal 12 m
Max. reikwijdte zijwaarts 8 m
Min. nalooptijd 2 s
Montagehoogte 1.2 m
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Onderkruipbeveiliging Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9005
Trappenhuisbewaking Nee
Uitvoering Bewegingsmelder
Vrije dierzone Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen