false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Berker W.1 Combi contactdoos+wisselschakelaar met behuizing grijs

Prijspakker
Product type: 47803515
Lev. nr.: 47803515
Artikelnr: 2700311864
EAN nr: 4011334404439

Productomschrijving
Uw prijs
€ 28,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Feature Feature details
Aantal contactdozen 1
Bedieningswijze Wip/drukker
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Foutstroombeveiliging Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met glaszekering Nee
Met verlichting Nee
Montagerichting Verticaal
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom 10 A
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom wandcontactdoos 16 A
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Overspanningsbeveiliging Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7011
Schakelmateriaalbreedte 76 mm
Schakelmateriaaldiepte 62 mm
Schakelmateriaalhoogte 147 mm
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Uitvoering schakelaar Wisselschakelaar
Uitvoering wandcontactdoos Randaarde

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen