false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Jung Combinatie wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ / s

Product type: 645A
Lev. nr.: 645A
Artikelnr: 2700117165
EAN nr: 4011377322004

Productomschrijving
Uw prijs
€ 34,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst NL
Kortingsgroep 104001
CBS nummer 85389099
UNSPSC nummer 39120000
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Feature Feature details
Aantal contactdozen 1
Bedieningswijze Wip/drukker
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Foutstroombeveiliging Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Ja
Kleur Crèmewit (elektrowit)
Kwaliteitsklasse Duroplast
Materiaal Kunststof
Met glaszekering Nee
Met verlichting Nee
Montagerichting Verticaal
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom 10 A
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom wandcontactdoos 16 A
Overspanningsbeveiliging Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Schakelmateriaalbreedte 61 mm
Schakelmateriaaldiepte 46 mm
Schakelmateriaalhoogte 160 mm
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Uitvoering schakelaar Serieschakelaar
Uitvoering wandcontactdoos Zonder beschermingscontact

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen