false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric COMB.DOU.SOCK.OUT./2CIRC.SW.NL PW SM

Product type: 386539
Lev. nr.: 386539
Artikelnr: 2700367508
EAN nr: 4011281227600

Productomschrijving
Uw prijs
€ 28,55 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Feature Feature details
Aantal contactdozen 1
Bedieningswijze Wip/drukker
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Nee
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Duroplast
Materiaal Kunststof
Met verlichting Nee
Montagerichting Verticaal
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom wandcontactdoos 16 A
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Uitvoering schakelaar Serieschakelaar
Uitvoering wandcontactdoos Zonder beschermingscontact

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen