false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop vandaag tussen 19:00 uur en zaterdag 12:00 uur niet tot slecht beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gigamedia Termination box 4fo

Product type: GGM ONT4SCAPCS
Lev. nr.: GGM ONT4SCAPCS
Artikelnr: 2700159236
EAN nr: 3700575931668

Productomschrijving
Uw prijs
€ 32,78 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 201009
UNSPSC nummer 39121500
Datacontactdoos glasvezel
Datacontactdoos glasvezel
Feature Feature details
Aantal bussen/koppelingen 4
Afdekraam Ja
Centraalplaat Nee
Inbouw (stucwerk) Nee
Kabeltrekontlasting Nee
Kleur Wit
Met bus/koppeling Ja
Met tekstveld Ja
Opbouw (stucwerk) Ja
Overlengteopslag Ja
RAL-nummer 9010
Schakelmateriaalbreedte 100 mm
Schakelmateriaaldiepte 29 mm
Schakelmateriaalhoogte 83 mm
Stofbescherming Klapdeksel
Uitvoerrichting Recht
Vloerdoos/vloermontage Ja
Wandgootinbouw Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen