false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino LL-DRUKKNOP AXIAAL NO 10A 2 MODULES-TECH

Product type: BTNT4055M2AN
Lev. nr.: BTNT4055M2AN
Artikelnr: 2850310837
EAN nr: 8005543586419

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,97 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Drukcontact
Drukcontact
Feature Feature details
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aantal polen 1
Aantal wippen 1
Antibacteriële behandeling Nee
Bedieningswijze Drukknop
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Contacten 1 maakcontact
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Ja
Kleur Aluminium
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met signaallamp Ja
Met verlichting Ja
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom 10 A
Nom. spanning 250 V
Opdruk Geen
Oppervlaktebescherming Gelakt
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Schakelmateriaalbreedte 44 mm
Schakelmateriaaldiepte 36 mm
Schakelmateriaalhoogte 44 mm
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Terugmeldcontact Nee
Transparant Nee
Uitvoering Enkel drukcontact
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen