false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rademacher TUSSENSTEKERACTOR OPBOUW, VOOR WCD

Product type: 9472
Lev. nr.: 731015
Artikelnr: 2850016173
EAN nr: 4031909019080

Productomschrijving
Uw prijs
€ 105,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 113041
CBS nummer 85269200
UNSPSC nummer 39121500
Elektronische schakelaar
Elektronische schakelaar
Feature Feature details
Frequentie 50 - 50 Hz
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja
Geschikt voor toepassing met drukker Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Ja
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Wit
Lichtwaardegeheugen Nee
Materiaal Kunststof
Nom. (meet)stroom 5.6 A
Nom. spanning 230 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Samenstelling Tussenstekker
Schakelvermogen 1300 - 1300 W
Transparant Nee
Type belasting Universeel
Uitvoering Relais
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen