Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 17,65 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future linear Afdekraam 5v Horizontaal en verticaal Zwart IP20 1725-885K
Artikelnr: 2700193552
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent Tweedelige wip Aan-/uit-schakelaar Wit
Artikelnr: 2700439467
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 3v Horizontaal Wit IP20 1733 NS-214
Artikelnr: 2700439029
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Tweedelige wip Aan-/uit-schakelaar Wit 2CKA001731A0892
Artikelnr: 2700441201
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Afdekraam 1v Horizontaal en verticaal Crèmewit (elektrowit) IP20 2511-212-506
Artikelnr: 2700440171
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 1v Horizontaal Wit IP20 1721 NSKA-214
Artikelnr: 2700439030
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 1v Horizontaal en verticaal Wit IP20 1721 NS-214
Artikelnr: 2700441310
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Tweedelige wip Aan-/uit-schakelaar Crèmewit (elektrowit) 2CKA001434A0430
Artikelnr: 2700440106
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance-SI Tweedelige wip Aan-/uit-schakelaar Wit 2CKA001731A2005
Artikelnr: 2850034587
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Enkele wip Aan-/uit-schakelaar Crèmewit (elektrowit) 2CKA001731A0330
Artikelnr: 2700440100
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Installatieschakelaar | |
Bedieningswijze | Wip/drukker |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Aansluitwijze | Steekklem |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Terugmeldcontact | Nee |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Type schakeling | Serieschakelaar |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Schakelmateriaalbreedte | 71 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 71 mm |
Functie verlichting | Oriëntatie |
Nom. spanning | 250 V |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Samenstelling | Basiselement |
Verlichting | Optioneel |
Inbouwdiepte | 25 mm |
Type verlichting | Glimlamp |
Materiaal | Kunststof |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Aantal wippen | 2 |
RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 5010 |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalhoogte | 71 mm |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 0 |
Min. diepte van de inbouwdoos | 32 mm |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.