false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino AXOLUTE-ENKELP SCHAK AXIAAL 10A 2 MODULES-WIT

Product type: BTHD4001M2AN
Lev. nr.: BTHD4001M2AN
Artikelnr: 2850310650
EAN nr: 8005543585856

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,99 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatieschakelaar
Installatieschakelaar
Feature Feature details
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal wippen 1
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Drukvlakschakelaar Nee
Functie verlichting Controle (instand)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Ja
Inbouwdiepte 27.5 mm
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met montageplaat Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Montagewijze Moduledrager
Nom. (meet)stroom 10 A
Nom. spanning 250 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 35.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Terugmeldcontact Nee
Type schakeling Wisselschakelaar
Type verlichting LED uitwisselbaar
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Verlichting Optioneel
Wasmachineschakelaar Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen