text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Legrand MOSAIC ZWAAISCHAKELAAR 2MOD

Merk LEGRAND
Product type: 076666
Lev. nr.: 076666
Artikelnr: 2700186430
EAN nr: 3245060766665

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 132,87 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatieschakelaar
Installatieschakelaar
Feature Feature details
Type schakeling Wisselschakelaar
Kleur Wit
Halogeenvrij Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Schakelmateriaalhoogte 50 mm
Nom. (meet)stroom 10 A
Functie verlichting Niet van toepassing
Met montageplaat Nee
Aantal wippen 0
Wasmachineschakelaar Nee
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Aansluitwijze Steekklem
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
Nom. spanning 240 V
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Terugmeldcontact Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Drukvlakschakelaar Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Type verlichting Niet van toepassing
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Verlichting Nee
Materiaal Kunststof
Schakelmateriaaldiepte 45 mm
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Inbouwdiepte 40 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?