text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Niko Opbouw controle schakelaar wissel

Merk NIKO
Product type: 700-37600
Lev. nr.: 700-37600
Artikelnr: 2700111070
EAN nr: 5413736277366

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 14,93 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatieschakelaar
Installatieschakelaar
Feature Feature details
Type schakeling Wisselschakelaar
Halogeenvrij Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Kleur Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Materiaal Kunststof
Uitvoering oppervlakte Mat
Schakelmateriaalbreedte 73 mm
Drukvlakschakelaar Ja
Schakelmateriaalhoogte 73 mm
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Wasmachineschakelaar Nee
Met montageplaat Nee
Type verlichting Niet meegeleverd
Soort bevestiging Schroefbevestiging
Functie verlichting Controle (instand)
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Bedieningswijze Wip/drukker
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aansluitwijze Schroefklem
Verlichting Ja
Aantal wippen 1
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Nom. (meet)stroom 10 A
Nom. spanning 250 V
Terugmeldcontact Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

waar kan ik het controle lampje vinden voor de niko hydro schakelaar? en zit wel een venster in de wip van de schakelaar maar het lampje wordt er niet bij geleverd!

Gevraagd door: rivas elektro
Het controlelampje voor deze Niko schakelaar is type 170-37323 met Rexel artikelnummer 2700668492.
Beantwoord door: Henk van Rexel
Datum plaatsing: 2017-10-31
  • y_2018, m_1, d_21, h_10CST
  • bvseo_bulk, prod_bvqa, vn_bulk_2.0.6
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasquestionsanswers, tq_1
  • loc_nl_NL, sid_2700111070, prod, sort_[SortEntry(order=LAST_APPROVED_ANSWER_SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl