text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Niko Opbouw schakelaar serie

Merk NIKO
Product type: 700-31500
Lev. nr.: 700-31500
Artikelnr: 2700111048
EAN nr: 5413736277328

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 14,04 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatieschakelaar
Installatieschakelaar
Feature Feature details
Type schakeling Serieschakelaar
Halogeenvrij Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Schakelmateriaalbreedte 73 mm
Functie verlichting Niet van toepassing
Schakelmateriaalhoogte 73 mm
Drukvlakschakelaar Ja
Aantal wippen 2
Type verlichting Niet van toepassing
Terugmeldcontact Nee
Met montageplaat Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Aansluitwijze Schroefklem
Nom. (meet)stroom 10 A
Nom. spanning 250 V
Soort bevestiging Schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Uitvoering oppervlakte Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Bedieningswijze Wip/drukker
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Montagewijze Opbouw (stucwerk)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?