false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Peha H 11.515/671.02 RD30

Product type: 00075061
Lev. nr.: 00075061
Artikelnr: 2850283539
EAN nr: 4010105075069

Productomschrijving
Uw prijs
€ 64,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 122007
CBS nummer 85365080
UNSPSC nummer 39121500
Installatieschakelaar
Installatieschakelaar
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aantal wippen 1
Bedieningswijze Wip/drukker
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Drukvlakschakelaar Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Nee
Inbouwdiepte 40 mm
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Duroplast
Materiaal Kunststof
Met montageplaat Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Schakelmateriaalbreedte 55 mm
Schakelmateriaaldiepte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 55 mm
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Terugmeldcontact Nee
Type schakeling Serieschakelaar
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Verlichting Nee
Wasmachineschakelaar Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen