false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko SENSOR ROLLUIKKLOK

Product type: 101-78300
Lev. nr.: 101-78300
Artikelnr: 2850047291
EAN nr: 5413736220690

Productomschrijving
Uw prijs
€ 65,54 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 139004
CBS nummer 91070000
UNSPSC nummer 39121500
Jaloezie besturing
Jaloezie besturing
Feature Feature details
Autonomie 0.5 h
Bevestigingswijze Klembevestiging
Frequentie 50 - 60 Hz
Geïntegreerde tijdschakelklok Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Geschikt voor regensensor Nee
Geschikt voor windsensor Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met aansluiting voor glasbreukmelder Nee
Met aansluiting voor helderheidssensor Nee
Met astro-programma Nee
Met geheugen functie Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Samenstelling Bedieningsopzetstuk
Toevalsgenerator Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen