false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rademacher WEERSENSOR VOOR ZON, WIND, REGEN, TEMPERATUUR EN ZONNESTAND

Product type: 9475
Lev. nr.: 731020
Artikelnr: 2850016174
EAN nr: 4031909013729

Productomschrijving
Uw prijs
€ 414,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 113041
CBS nummer 85269200
UNSPSC nummer 39121500
Jaloezie besturing
Jaloezie besturing
Feature Feature details
Autonomie 50 h
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Frequentie 50 - 50 Hz
Geïntegreerde tijdschakelklok Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP54
Geschikt voor regensensor Ja
Geschikt voor windsensor Ja
Halogeenvrij Ja
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Wit
Materiaal Kunststof
Max. schakelvermogen 230 W
Met aansluiting voor glasbreukmelder Nee
Met aansluiting voor helderheidssensor Ja
Met astro-programma Nee
Met geheugen functie Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Samenstelling Basiselement
Schemerwaarde instelbaar 0 - 100 lx
Toevalsgenerator Nee
Transparant Nee
Uitschakelbescherming Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Waarde zonbescherming instelbaar 0 - 150000 lx

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen