false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation
Winter Efteling artikel

Jung Jaloeziedraaischakelaar 10 A 250 V ~

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 150ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: 1234.10
Lev. nr.: 1234.10
Artikelnr: 2700199491
EAN nr: 4011377108844

Productomschrijving
Uw prijs
€ 25,73 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Jaloezieschakelaar
Jaloezieschakelaar
Feature Feature details
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Aantal polen 1
Aantal toetsen 1
Bedieningswijze Sleutel
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Elektrische en mechanische vergrendeling Nee
Elektronisch bedienbaar Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Ja
Kleur Aluminium
Kwaliteitsklasse Aluminium
Materiaal Metaal
Mechanisch bedienbaar Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom 10 A
Nom. spanning 250 V
Samenstelling Basiselement
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering Eenpolige schakelaar
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 10ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;

Hoe moet ik monteren? Ik heb 4 draden vanuit zonnescherm (zwarte schakeldraad, aarde, bruin en blauw) en 3 draden in wanddoos (bruin, blauw en aarde). Hoe moet ik aansluiten? Ik heb bij een Jung jaloezieschakelaar 1234.10 maar drie aansluitpunten!

Gevraagd door: adeijk
De geel groene aarddraad van het zonnescherm moet verbonden worden met de aarde van de wandcontactdoos. De blauwe nuldraad van het zonnescherm moet verbonden worden met de de blauwe nuldraad van de wandcontactdoos. De bruine fasedraad uit de wandcontactdoos moet worden verbonden met het zogenaamde P of L1 contact van de schakelaar. De bruine en de zwarte draad van het zonnescherm worden aangesloten op de de twee overige contacten van de schakelaar.
Beantwoord door: Henk van Rexel
Datum plaatsing: 2018-11-12
  • y_2018, m_11, d_13, h_19CST
  • bvseo_bulk, prod_bvqa, vn_bulk_2.0.8
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasquestionsanswers, tq_1
  • loc_nl_NL, sid_2700199491, prod, sort_[SortEntry(order=LAST_APPROVED_ANSWER_SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 13ms
  • QUESTIONS, PRODUCT