false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB Busch-Jaeger lichtsignaal E10 opbouw IP44 ocean

  • ABB Busch-Jaeger lichtsignaal E10 opbouw IP44 ocean
ABB Busch-Jaeger lichtsignaal E10 opbouw IP44 ocean
Product type: 2661 W-53
Lev. nr.: 2CKA001582A0305
Artikelnr: 2700441724
EAN nr: 4011395992838

Productomschrijving
Uw prijs
€ 24,87 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 103102
CBS nummer 94056091
UNSPSC nummer 39121500
Lichtsignaaleenheid
Lichtsignaaleenheid
Feature Feature details
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Lamphouder E10
Materiaal Kunststof
Max. lampvermogen 3 W
Met knipperlicht Nee
Met lichtbron Nee
Met uitwisselbaar symbool Nee
Met vast symbool/opdruk Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 250 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Samenstelling Basiselement
Toepassing als drukker Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen