false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop niet tot slecht beschikbaar op zaterdag 19 januari 2019 tussen 12:00 uur en 16:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Isotel OPBOUWDOOS UAE3 2X8 SCHROEF DUBBEL RAL1013

Product type: 19824BAMW
Lev. nr.: 19824BAMW
Artikelnr: 2850058807
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 13,14 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 10 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 10 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Feature Feature details
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Draagring Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Nee
Kleur Crèmewit (elektrowit)
Kroonsteen Nee
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met klapdeksel Nee
Met opdruk Nee
Met stofbescherming Nee
Met trekontlasting Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Opdrukveld Met label
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Schakelmateriaalbreedte 65 mm
Schakelmateriaaldiepte 35.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 80 mm
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen