text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jung Afdekking

Product type: ES2969-1UA
Lev. nr.: ES2969-1UA
Artikelnr: 2700117328
EAN nr: 4011377780408

Productomschrijving
Uw prijs
€ 14,81 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Feature Feature details
Materiaal Metaal
Gebruik UAE/IAE
Kleur Roestvaststaal ( RVS )
Kroonsteen Nee
Met opdruk Nee
Schakelmateriaalhoogte 70 mm
Schakelmateriaalbreedte 70 mm
Met stofbescherming Nee
Halogeenvrij Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Met klapdeksel Nee
Transparant Nee
Met trekontlasting Nee
Draagring Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Kwaliteitsklasse Roestvaststaal ( RVS )
Opdrukveld Zonder label

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen