false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago OL50 MONTAGEFR 2XLEXCOM/BLUEL ANTRACIET

Product type: INS64101
Lev. nr.: INS64101
Artikelnr: 2700371894
EAN nr: 3606485115313

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Bevestigingswijze Klembevestiging
Draagring Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Nee
Kleur Grijs
Kroonsteen Nee
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met klapdeksel Nee
Met opdruk Nee
Met stofbescherming Ja
Met trekontlasting Nee
Montagewijze Wandgoot
Opdrukveld Met label
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7043
Schakelmateriaalbreedte 50 mm
Schakelmateriaaldiepte 30 mm
Schakelmateriaalhoogte 50 mm
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen