false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko HY55 DOOS TWEEV+WURGN

Product type: 700-83201
Lev. nr.: 700-83201
Artikelnr: 2700111079
EAN nr: 5413736277663

Productomschrijving
Uw prijs
€ 9,08 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Opbouwbak inbouwschakelmateriaal
Opbouwbak inbouwschakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal eenheden 2
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Beschermingsgraad (IP) IP55
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Ja
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met afdekraam Nee
Met kabelinvoer Ja
Met kanaalinvoering Nee
Met wartelinvoering Ja
Montagerichting Verticaal
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Samenstelling Opbouwbak
Schakelmateriaalbreedte 146 mm
Schakelmateriaaldiepte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 73 mm
Slagvast Ja
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen