false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Thermostaat breedbereik 1w

Product type: EK186
Lev. nr.: EK186
Artikelnr: 2700348561
EAN nr: 3250612311866

Productomschrijving
Uw prijs
€ 243,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Ruimtetemperatuurregelaar modulair
Ruimtetemperatuurregelaar modulair
Feature Feature details
24-uurs programma Nee
Aantal basisprogramma's af fabriek 0
Aantal geheugenplaatsen 0
Aantal kanalen 1
Automatische omschakeling zomer/wintertijd Nee
Bedrijfsmodusschakelaar Ja
Beschermingsgraad (IP) IP40
Bouwdiepte 63 mm
Breedte in module-eenheden 3
Contactuitvoering Wisselcontact
Ingang voor tijdprogramma Nee
Instelbereik comfort 30 - 90 °C
Instelbereik vorstbewaking -30 - 90 °C
Kortste temperatuurfase 1 min
Nom. (meet)frequentie 50 - 60 Hz
Nom. (meet)spanning 230 - 230 V
Nom. schakelstroom bij 230V, niet-potentiaalvrij 2 A
Nom. schakelstroom bij 250V, potentiaalvrij 2 A
Tekstbegeleiding in het display Nee
Uitvoering Analoog
Vakantieprogramma Nee
Voorkeuze schakeling Nee
Weekprogramma Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen