false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Etherma eTOUCH-wellness thermostaat 5-60 ¦C

Product type: eTouch-wellness
Lev. nr.: 40038
Artikelnr: 2850102414
EAN nr: 9120061392447

Productomschrijving
Uw prijs
€ 125,70 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300236
CBS nummer 90321020
Ruimtethermostaat
Ruimtethermostaat
Feature Feature details
Aansluiting Tweedraads
Aantal uitgangen verwarming 1
Bediening Toets
Beschermingsgraad (IP) IP21
Breedte 55 mm
Diepte 15 mm
Differentie verstelbaar Ja
Differentiewaarde 0.2 - 2 K
Energieverbruik standby (solstandby) 3 W
Explosieveilig Nee
Hoogte 55 mm
Klasse temperatuurregelaar II
Kleur Helder wit
Koelen Nee
Max. contactbelasting 16 A
Max. spanning contacten 230 V
Meetbereik bovenwaarde 60 °C
Meetbereik onderwaarde 5 °C
Met display Ja
Met geluidsindicatie Nee
Met ontvanger Nee
Met tapwaterschakeling Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Opnemer extern Ja
RAL-nummer 9003
Regelkarakteristiek P
Temperatuur afleesbaar Ja
Thermische terugkoppeling Geen
Type contact Verbreekcontact
Type opnemer Weerstandsopnemer
Type voeding 230 V AC
Uitvoering Aan/Uit
Verwarmen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen