false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko ANALOGE THERMOSTAAT

Product type: 101-88001
Lev. nr.: 101-88001
Artikelnr: 2850047292
EAN nr: 5413736220836

Productomschrijving
Uw prijs
€ 73,06 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 139004
CBS nummer 90321020
UNSPSC nummer 39121500
Ruimtethermostaat
Ruimtethermostaat
Feature Feature details
Aansluiting Driedraads
Aantal uitgangen koeling 1
Aantal uitgangen verwarming 1
Bediening Draai
Beschermingsgraad (IP) IP21
Breedte 71 mm
Diepte 40 mm
Differentie verstelbaar Nee
Explosieveilig Nee
Hoogte 71 mm
Kleur Helder wit
Koelen Ja
Max. contactbelasting 8 A
Max. spanning contacten 250 V
Meetbereik bovenwaarde 30 °C
Meetbereik onderwaarde 5 °C
Met display Nee
Met geluidsindicatie Nee
Met ontvanger Nee
Met tapwaterschakeling Nee
Opnemer extern Nee
RAL-nummer 9010
Temperatuur afleesbaar Nee
Thermische terugkoppeling Geen
Type contact Wisselcontact
Type voeding 230 V AC
Uitvoering Aan/Uit
Verwarmen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen