false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko SENSOR SCHAKELKLOK

Product type: 121-78200
Lev. nr.: 121-78200
Artikelnr: 2850047406
EAN nr: 5413736187771

Productomschrijving
Uw prijs
€ 73,22 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 139004
CBS nummer 91070000
UNSPSC nummer 39121100
Schakelklok voor schakelmateriaal
Schakelklok voor schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Astroprogramma Nee
Autonomie 0.5 h
Bevestigingswijze Klembevestiging
Frequentie 50 - 50 Hz
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Chroom
Kortste schakelafstand 1 min
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met aansluiting voor helderheidssensor Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Oppervlaktebescherming Gelakt
Samenstelling Bedieningselement
Toevalsgenerator Nee
Transparant Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen