false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Itho Daalderop SPIDER BASE

Product type: SPIDER BASE
Lev. nr.: 03-00062
Artikelnr: 2850227831
EAN nr: 8713418027003

Productomschrijving
Uw prijs
€ 98,35 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300288
CBS nummer 85169000
Slimme thermostaat
Slimme thermostaat
Feature Feature details
Aansluiting Tweedraads
Aantal schakelprogramma's 96
Aantal uitgangen koeling 1
Aantal uitgangen ventileren 1
Aantal uitgangen verwarming 1
Bediening Touchscreen
Bediening op afstand mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Breedte 104 mm
Communicatieprotocol Opentherm
Diepte 26 mm
Differentie verstelbaar Nee
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling Ja
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling Ja
Hoogte 104 mm
Klasse temperatuurregelaar V
Kleur Zwart
Kloktype Dagklok
Koelen Ja
Max. spanning contacten 18 V
Meetbereik 10 - 30 °C
Met aanwezigheidswaarneming Nee
Met display Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met ontvanger Ja
Met tapwaterschakeling Nee
Met thermische terugkoppeling Nee
Opnemer extern Nee
Optimalisering Nee
Overwerkschakelaar Nee
Regelkarakteristiek PI
Temperatuur afleesbaar Ja
Type contact Elektronisch
Type opnemer Weerstandsopnemer
Type regeling Modulerend
Type voeding Batterij
Uitvoering klok Digitaal
Ventileren Ja
Verwarmen Ja
Weersafhankelijke regeling Nee
Zelflerend Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen