text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Berker wandcontactdoos Aardingspen 1V Antraciet 961852505

Merk BERKER
Product type: 961852505
Lev. nr.: 961852505
Artikelnr: 2700186617
EAN nr: 4011334240631

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 7,23 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandcontactdoos
Wandcontactdoos
Feature Feature details
Aantal eenheden 1
UItvoering Aardingspen
Kleur Antraciet
Met kinderbeveiliging Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee
Transparant Nee
Met functieverlichting Nee
Montagewijze Inbouwinstallatie
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. stroom 16 A
Schakelmateriaalbreedte 55.5 mm
Met ingebouwde USB voeding Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Geïsoleerde montage Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Halogeenvrij Ja
Met doorlusvoorziening Nee
Afsluitbaar Nee
Fase-aftakking Geen
Speciale voeding Geen speciale voeding
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Uitwerpmechanisme Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Met glaszekering Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7021
Foutstroombeveiliging Nee
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Aansluitwijze Schroefklem
Nom. spanning 250 V
Uitvoering oppervlakte Mat
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Soort bevestiging Bevestiging met schroef
Schakelmateriaaldiepte 41.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 55.5 mm
Frequentie 50 - 60 Hz
Materiaal Kunststof
Met klapdeksel Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?