text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jung AS500 wandcontactdoos RA 2V Cremewit/elektrowit AS15202BFKI

Merk JUNG
Product type: AS1520-2BFKI
Lev. nr.: AS15202BFKI
Artikelnr: 2850149827
EAN nr: 4011377077096

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 21,16 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandcontactdoos
Wandcontactdoos
Feature Feature details
UItvoering Randaarde
Met kinderbeveiliging Nee
Kleur Cremewit/elektrowit
Aantal eenheden 2
Met klapdeksel Nee
Soort bevestiging Bevestiging met schroef
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee
Geïsoleerde montage Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Afsluitbaar Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Nom. spanning 250 V
Halogeenvrij Ja
Met doorlusvoorziening Ja
Schakelmateriaalhoogte 100 mm
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Met aan/uitschakelaar Nee
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Met functieverlichting Nee
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Frequentie 50 - 50 Hz
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Nom. stroom 16 A
Fase-aftakking Geen
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Schakelmateriaalbreedte 81 mm
Aansluitwijze Steekklem
Schakelmateriaaldiepte 30 mm
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Overspanningsbeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Nom. foutstroom 0 mA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?