text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jung AS500 wandcontactdoos RA 2V Wit AS1520-2ELUXWW

Merk JUNG
Product type: AS1520-2ELUXWW
Lev. nr.: AS1520-2ELUXWW
Artikelnr: 2850149830
EAN nr: 4011377077126

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,22 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandcontactdoos
Wandcontactdoos
Feature Feature details
Kleur Wit
Met kinderbeveiliging Nee
Aantal eenheden 2
UItvoering Randaarde
Afsluitbaar Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Transparant Nee
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee
Met klapdeksel Nee
Met functieverlichting Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Soort bevestiging Bevestiging met schroef
Met doorlusvoorziening Ja
Halogeenvrij Ja
Nom. spanning 250 V
Speciale voeding Geen speciale voeding
Materiaal Kunststof
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Schakelmateriaalhoogte 100 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Uitwerpmechanisme Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Nom. foutstroom 0 mA
Frequentie 50 - 50 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Kwaliteitsklasse Duroplast
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Fase-aftakking Geen
Nom. stroom 16 A
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Schakelmateriaaldiepte 30 mm
Aansluitwijze Steekklem
Schakelmateriaalbreedte 81 mm
Overspanningsbeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Geïsoleerde montage Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?