text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jung AS500 wandcontactdoos RA 2V Wit AS1520-2WW

Merk JUNG
Product type: AS1520-2WW
Lev. nr.: AS1520-2WW
Artikelnr: 2850149831
EAN nr: 4011377078277

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 17,24 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandcontactdoos
Wandcontactdoos
Feature Feature details
Kleur Wit
Aantal eenheden 2
UItvoering Randaarde
Met kinderbeveiliging Nee
Afsluitbaar Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Met klapdeksel Nee
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee
Geïsoleerde montage Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Transparant Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Speciale voeding Geen speciale voeding
Nom. spanning 250 V
Halogeenvrij Ja
Met doorlusvoorziening Ja
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Schakelmateriaalhoogte 100 mm
Materiaal Kunststof
Soort bevestiging Bevestiging met schroef
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Nom. foutstroom 0 mA
Frequentie 50 - 50 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Fase-aftakking Geen
Nom. stroom 16 A
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Kwaliteitsklasse Duroplast
Schakelmateriaalbreedte 81 mm
Schakelmateriaaldiepte 30 mm
Aansluitwijze Steekklem
Overspanningsbeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Met functieverlichting Nee
Opdruk/indicatie Zonder opdruk

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?