text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Jung CD universeel wandcontactdoos RA 1V Bruin CD520WUBR

Merk JUNG
Product type: CD 520 WU BR
Lev. nr.: CD520WUBR
Artikelnr: 2700188691
EAN nr: 4011377672604

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 17,10 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandcontactdoos
Wandcontactdoos
Feature Feature details
UItvoering Randaarde
Aantal eenheden 1
Kleur Bruin
Met kinderbeveiliging Nee
Schakelmateriaalhoogte 55 mm
Schakelmateriaalbreedte 55 mm
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Nom. foutstroom 0 mA
Schakelmateriaaldiepte 30 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 8022
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Aansluitwijze Steekklem
Speciale voeding Geen speciale voeding
Frequentie 50 - 50 Hz
Nom. spanning 250 V
Fase-aftakking Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Ja
Met doorlusvoorziening Ja
Soort bevestiging Klauw-/schroefbevestiging
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Met oriëntatieverlichting Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Afsluitbaar Nee
Met klapdeksel Nee
Transparant Nee
Met functieverlichting Nee
Nom. stroom 16 A
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Stekerstand gedraaid Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?