false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Merten SYSTEEM M wandcontactdoos RA 1V KV Aluminium MTN2300-0460

Product type: MTN2300-0460
Lev. nr.: MTN2300-0460
Artikelnr: 2850046622
EAN nr: 3606480303210

Productomschrijving
Uw prijs
€ 13,38 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102201
CBS nummer 85366990
UNSPSC nummer 39120000
Wandcontactdoos
Wandcontactdoos
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Afsluitbaar Nee
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Foutstroombeveiliging Nee
Frequentie 50 - 50 Hz
Geïsoleerde montage Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Ja
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met aan/uitschakelaar Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Met functieverlichting Nee
Met glaszekering Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Met kinderbeveiliging Ja
Met klapdeksel Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 16 A
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Oppervlaktebescherming Gelakt
Overspanningsbeveiliging Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Slagvastheid IK02
Speciale voeding Geen speciale voeding
Stekkerstand gedraaid Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering Randaarde
Uitvoering oppervlakte Mat
Uitwerpmechanisme Nee
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen