text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Niko NEW HYDRO wandcontactdoos RA 2V KV Grijs 700-37846

Merk NIKO
Product type: 700-37846
Lev. nr.: 700-37846
Artikelnr: 2700111074
EAN nr: 5413736287020

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 22,07 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandcontactdoos
Wandcontactdoos
Feature Feature details
Aantal eenheden 2
Met kinderbeveiliging Ja
UItvoering Randaarde
Kleur Grijs
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Met functieverlichting Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Geïsoleerde montage Ja
Schakelmateriaalhoogte 73 mm
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Foutstroombeveiliging Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee
Afsluitbaar Nee
Slagvastheid IK07
Met aan/uitschakelaar Nee
Met glaszekering Nee
Transparant Nee
Met klapdeksel Ja
Schakelmateriaalbreedte 146 mm
Soort bevestiging Bevestiging met schroef
Uitvoeringsvorm afdekking Complete behuizing
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Nom. stroom 16 A
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Uitvoering oppervlakte Mat
Materiaal Kunststof
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Speciale voeding Geen speciale voeding
Nom. spanning 250 V
Fase-aftakking Geen
Frequentie 50 - 50 Hz
Nom. foutstroom 0 mA
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Steekklem

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?