false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Peha COMPACTA wandcontactdoos RA 1V Grijs 00612111

Product type: D 6711.13 K
Lev. nr.: 00612111
Artikelnr: 2850047021
EAN nr: 4010105612110

Productomschrijving
Uw prijs
€ 8,75 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 122007
CBS nummer 85366990
UNSPSC nummer 39120000
Wandcontactdoos
Wandcontactdoos
Feature Feature details
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal eenheden 1
Aantal fasen 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Afsluitbaar Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Beschermingscontact Ja
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Foutstroombeveiliging Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met aan/uitschakelaar Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Met functieverlichting Nee
Met glaszekering Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Met kinderbeveiliging Nee
Met klapdeksel Ja
Met oriëntatieverlichting Nee
Met signaallamp Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 35 mm
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 16 A
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Overspanningsbeveiliging Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7038
Rond aardingscontact Nee
Schakelmateriaalbreedte 60 mm
Schakelmateriaaldiepte 32 mm
Schakelmateriaalhoogte 60 mm
Speciale voeding Geen speciale voeding
Stekkerstand gedraaid Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering Randaarde
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Uitwerpmechanisme Nee
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen