false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB Installatieautomaat 6A, 10kA, 1 polig, K kar.

Product type: S201
Lev. nr.: 2CDS271001R0377
Artikelnr: 2850046552
EAN nr: 4016779599597

Productomschrijving
Uw prijs
€ 53,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 103221
CBS nummer 85362010
UNSPSC nummer 39121601
Installatieautomaat
Installatieautomaat
Feature Feature details
Aantal beveiligde polen 1
Aantal polen (totaal) 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 1
Energiebegrenzingsklasse 3
Frequentie 50 - 60 Hz
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Nee
Inbouwdiepte 71 mm
Meeschakelende nul Nee
Nevenapparaat mogelijk Ja
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. (meet)stroom 6 A
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 15 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 15 kA
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - 55 °C
Overspanningscategorie 3
Spanningstype AC/DC
Uitschakelkarakteristiek K
Vervuilingsgraad 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen