false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric CT+MAGNEETSCHAKELAAR 1M+1V 20A 230V+H

Product type: A9C15031
Lev. nr.: A9C15031
Artikelnr: 2700210643
EAN nr: 3606480376962

Productomschrijving
Uw prijs
€ 102,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiehulpschakelaar modulair
Installatiehulpschakelaar modulair
Feature Feature details
(Meet)bekrachtigingsspanning 230 - 230 V
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal module-eenheden 1
Bedrijfsspanning (meetspanning) 250 - 250 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikscategorie volgens EN 954-1 7
Inbouwdiepte 60 mm
Max. belasting TL-buis 3700 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 3700 VA
Max. gloeilampbelasting 3700 W
Nevenapparaat mogelijk Nee
Nom. bedrijfsstroom 20 A
Schuif voor handmatige schakeling Ja
Spanningstype van de bedrijfsspanning AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning AC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen