false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

JMV AFTAKKLEM MES.2,5/2,5-6MM2

Product type: 800401
Lev. nr.: 9800401
Artikelnr: 2700126301
EAN nr: 8712978992684

Productomschrijving
Uw prijs
€ 7,13 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Potentiaalvereffeningsrail
Potentiaalvereffeningsrail
Feature Feature details
Aantal aansluitingen geleider tot 16 mm² star 0
Aantal aansluitingen geleider tot 25 mm² star 0
Aantal aansluitingen geleider tot 6 mm² star 0
Aantal aansluitingen geleider tot 95 mm² star 0
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal 2
Bouwvorm Niet modulair
Isolator Nee
Materiaal contactrail Messing
Materiaal klem Messing
Oppervlakte contactrail Vernikkeld
Oppervlakte klem Vernikkeld
Uitvoering Alleen klem

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen