Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Sleep uw bestand om te uploaden
Rexel Nederland
Sleep opnieuw

 Sleep en laat vallen of Zoeken

 Upload foto
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Verwijder Logo
Last Modified By   * on  

Weet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?

Rexel Nederland
Rexel Nederland
0 resultaten
  •  
    Inloggen
    Registreren

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

  • Snel Bestellen
    Snel Bestellen
  •   Winkelwagen 0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Aspergedagen
    • Focusaanbiedingen
    • Ledlampen deals
    • Uitverkoop
  • Digitale bestelhulpen
    • Digitale bestelhulpen
    • Calculatoren
    • EDI-integraties
    • Rexel app
  • Klant worden
    • Klant worden? Maak uw account aan
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Installatiemateriaal
  3. Overig installatiemateriaal
  4. Aardingsmateriaal
  5. Staafhouder voor bliksembeveiliging

Staafhouder voor bliksembeveiliging Staafhouder voor bliksembeveiliging (10 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
 Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • Merk 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Draadmaat (Metrisch) 

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 10 van 10 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Dehn Rod holder stst for rd 16 mm with fixing bush zdc d 16 mm
DEHN
Dehn Rod holder stst for rd 16 mm with fixing bush zdc d 16 mm

Productype106129

Artikelnr.2850381745

Lev. nr.106129

Productype106129

Artikelnr.2850381745

Lev. nr.106129

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 20,20 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Dehnfix rod holder st/tzn plastic grey f.rd 16mm w.impact dowel d 8m
DEHN
Dehn Dehnfix rod holder st/tzn plastic grey f.rd 16mm w.impact dowel d 8m

Productype252000

Artikelnr.2850381970

Lev. nr.252000

Productype252000

Artikelnr.2850381970

Lev. nr.252000

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 4,20 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Rod holder with brace l 475mm st/tzn for pitched roof with stst bolt r
DEHN
Dehn Rod holder with brace l 475mm st/tzn for pitched roof with stst bolt r

Productype223005

Artikelnr.2850381950

Lev. nr.223005

Productype223005

Artikelnr.2850381950

Lev. nr.223005

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 24,90 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Rod holder with flange zdc for rd 16mm st/tzn with frame dowel 180mm
DEHN
Dehn Rod holder with flange zdc for rd 16mm st/tzn with frame dowel 180mm

Productype273731

Artikelnr.2850382006

Lev. nr.273731

Productype273731

Artikelnr.2850382006

Lev. nr.273731

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 10,10 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Rod holder stst with m8 thread f.rd 16mm
DEHN
Dehn Rod holder stst with m8 thread f.rd 16mm

Productype274116

Artikelnr.2850382013

Lev. nr.274116

Productype274116

Artikelnr.2850382013

Lev. nr.274116

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 4,60 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Rod holder stst f.rd 16mm with wood screw and plastic dowel d 8mm
DEHN
Dehn Rod holder stst f.rd 16mm with wood screw and plastic dowel d 8mm

Productype274260

Artikelnr.2850382019

Lev. nr.274260

Productype274260

Artikelnr.2850382019

Lev. nr.274260

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 5,70 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Rod holder with claw stst for rd 13-16mm for wall mounting hole 6.5mm
DEHN
Dehn Rod holder with claw stst for rd 13-16mm for wall mounting hole 6.5mm

Productype275019

Artikelnr.2850382020

Lev. nr.275019

Productype275019

Artikelnr.2850382020

Lev. nr.275019

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 5,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Rod holder with flange zdc with m8 female thread for rd 16mm st
DEHN
Dehn Rod holder with flange zdc with m8 female thread for rd 16mm st

Productype275116

Artikelnr.2850382024

Lev. nr.275116

Productype275116

Artikelnr.2850382024

Lev. nr.275116

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 5,50 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Rod holder with cover plate for rd 16mm st-zdc with mounting mat.
DEHN
Dehn Rod holder with cover plate for rd 16mm st-zdc with mounting mat.

Productype275260

Artikelnr.2850382040

Lev. nr.275260

Productype275260

Artikelnr.2850382040

Lev. nr.275260

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 6,30 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Dehn Rod holder pa f.rd 16mm w.fixing part stst f.tensioning strap 14x0.
DEHN
Dehn Rod holder pa f.rd 16mm w.fixing part stst f.tensioning strap 14x0.

Productype275716

Artikelnr.2850382057

Lev. nr.275716

Productype275716

Artikelnr.2850382057

Lev. nr.275716

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 6,80 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Toont 1 - 10 van 10 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

 
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel app
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2023 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.