false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Duracell NIMH BAT.1,2V 2200MA MONOCEL D BL2

Product type: HR20
Lev. nr.: 80207620
Artikelnr: 2850202732
EAN nr: 5000394055995

Productomschrijving
Uw prijs
€ 21,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Oplaadbare batterij
Oplaadbare batterij
Feature Feature details
Aantal cellen 1
Capaciteit 2200 mAh
Diameter 34.2 mm
Explosieveilige toepassing Nee
Geschikt voor snellader Ja
Gewicht 71 g
Grootte aanduiding Mono
Hoogte incl. pool 61.5 mm
IEC-aanduiding HR20
Kunststof behuizing Nee
Lengte 59.5 mm
Nom. spanning 1.2 V
Omgevingstemperatuur -10 - 50 °C
Overige aanduidingen D
Samengesteld / accupack Nee
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen