false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winter Efteling artikel: Spaar voor gratis Winter Efteling-kaarten.
Actie geldig van 1 september 2019 t/m 31 december 2019.

Van Lien BATTERIJSET 3C 1.8HT

Product type: 3C1.8/HT
Lev. nr.: 11190010V
Artikelnr: 2700379046
EAN nr: 8713812006147

Productomschrijving
Uw prijs
€ 47,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 116001
CBS nummer 85073020
UNSPSC nummer 26111702
Oplaadbare batterij
Oplaadbare batterij
Feature Feature details
Aantal cellen 3
Breedte 52 mm
Capaciteit 1800 mAh
Diameter 25.6 mm
Explosieveilige toepassing Nee
Geschikt voor snellader Ja
Gewicht 240 g
Grootte aanduiding Blok
Hoogte incl. pool 76.8 mm
IEC-aanduiding R14
Kunststof behuizing Nee
Lengte 76.8 mm
Nom. spanning 3.6 V
Omgevingstemperatuur 0 - 30 °C
Overige aanduidingen C
Samengesteld / accupack Ja
Uitvoering Nikkel-cadmium

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen