false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric Acti 9 Beltransformator 230V 8V 12V A9A15212

Product type: A9A15212
Lev. nr.: A9A15212
Artikelnr: 2700210593
EAN nr: 3606480097843

Productomschrijving
Uw prijs
€ 51,20 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Beltransformator
Beltransformator
Feature Feature details
Breedte 36 mm
Breedte in module-eenheden 4
Geschikt voor inbouw (stucwerk) Nee
Geschikt voor opbouw (stucwerk) Nee
Hoogte 89 mm
Kortsluitbeveiliging Ja
Lengte 60 mm
Max. uitgangsvermogen 16 W
Max. verliesvermogen 2 W
Met aan/uitschakelaar Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Primaire spanning 230 V
Secundaire spanning 1 8 V
Secundaire spanning 2 12 V
Secundaire stroomsterkte 1 2 A
Secundaire stroomsterkte 2 1.3 A
Temperatuurbescherming Ja
Type transformator Standaard beltrafo

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen