text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

3M GIETMOF LIJNVERB.18-36 MM

Product type: 92NBA4
Lev. nr.: KE235107882
Artikelnr: 2700100458
EAN nr: 8021684615306

Productomschrijving
Uw prijs
€ 89,52 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelaftakmof
Kabelaftakmof
Feature Feature details
Buitendiameter hoofdkabel 18 - 36 mm
Buitendiameter aftakkabel 18 - 36 mm
Aantal geleiders 4
UItvoering Giethars
Nom. geleiderdoorsnede hoofdkabel 25 - 50 mm²
Type Aftak doorgaand
Halogeenvrij Ja
Aansluittoebehoren (meegeleverd) Geen
Mijnbouwvergunning Nee
Nom. geleiderdoorsnede aftakkabel 25 - 50 mm²

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen