false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Klemko A1532R OOG 0,75-1,5MM2 M3 ROOD

Product type: A1532R
Lev. nr.: 100190
Artikelnr: 2700126012
EAN nr: 8716643002814

Productomschrijving
Uw prijs
€ 9,71 100  STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 100 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Klemkabelschoen voor koperkabel
Klemkabelschoen voor koperkabel
Feature Feature details
Boutmaat (metrisch) 3.5
Flensvorm Ringvormig
Geschikt voor fijndradige geleiders Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Nee
Geschikt voor ronde geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie Rood
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Nom. doorsnede 0.34 - 1.65 mm²
Oppervlaktebescherming Vertind
Volgens DIN Nee
Voor trekvaste verbindingen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen