false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Cellpack KRIMPKOUS SB 3,2-1,6/15M ZWART

  • Cellpack KRIMPKOUS SB 3,2-1,6/15M ZWART
Cellpack KRIMPKOUS SB 3,2-1,6/15M ZWART
Product type: 127041
Lev. nr.: 127041
Artikelnr: 2850099942
EAN nr: 4010311035710

Productomschrijving
Uw prijs
€ 25,24 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300711
CBS nummer 39173231
UNSPSC nummer 39120000
Krimpslang
Krimpslang
Feature Feature details
Bedrijfstemperatuur -55 - 135 °C
Bedrukbaar Ja
Binnendiameter na inkrimping 1.6 mm
Binnendiameter voor inkrimping 3.2 mm
Halogeenvrij Nee
Kleur Zwart
Krimpinterval 2:1
Lengte 15 m
Materiaal Polyolefine (PO-X)
Met inwendige kleefstof Nee
Nom. diameter in inch 1/8
Type Warmkrimp
Uitvoering Dunwandig
UL-toelating Ja
Wanddikte na krimpen 0.43 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen