false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bizline Lasklem 5-voudig 2,5mm2 CHRISTA'L MINI

Product type: BIZ 300605
Lev. nr.: BIZ 300605
Artikelnr: 2850029153
EAN nr: 3700420341611

Productomschrijving
Uw prijs
€ 15,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 100 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 203025
UNSPSC nummer 39121410
Lasklem
Lasklem
Feature Feature details
Aantal klemposities 5
Aderdoorsnede massieve draad 1.5 - 2.5 mm²
Aderdoorsnede soepel met huls 1.5 - 2.5 mm²
Geschikt voor massieve ader Ja
Geschikt voor meerdraads ader Nee
Geschikt voor soepele ader Nee
Kleur Transparant
Met bedieningshendeltjes Nee
Nom. doorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Nom. spanning 400 V
Nom. stroom 24 A

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen