Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Installatiemateriaal
  3. Overig installatiemateriaal
  4. Overig installatiemateriaal onderdelen
  5. Opbouwmontageset voor modulaire componenten

Opbouwmontageset voor modulaire componenten Opbouwmontageset voor modulaire componenten (13 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Breedte in module-eenheden 

Geen resultaten gevonden.

Verzegelbaar 

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 13 van 13 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

ABB MONTAGE-SET
ABB
ABB MONTAGE-SET

ProductypePCD 2N

Artikelnr.2850214609

Lev. nr.GHS2701921R0002

ProductypePCD 2N

Artikelnr.2850214609

Lev. nr.GHS2701921R0002

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 44,50 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Grothe Opbouw montageset 36mm.breed (2 inbouw-modules)
GROTHE
Grothe Opbouw montageset 36mm.breed (2 inbouw-modules)

ProductypeGT36AP

Artikelnr.2700103231

Lev. nr.710236

ProductypeGT36AP

Artikelnr.2700103231

Lev. nr.710236

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 6,11 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Grothe Opbouw montageset 90mm.breed (5 inbouw-modules)
GROTHE
Grothe Opbouw montageset 90mm.breed (5 inbouw-modules)

ProductypeGT90AP

Artikelnr.2700103233

Lev. nr.710290

ProductypeGT90AP

Artikelnr.2700103233

Lev. nr.710290

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,04 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben Frontinbouwset voor inbouwapparaten 1 tot 6 mod of pharao (6-12)
THEBEN
Theben Frontinbouwset voor inbouwapparaten 1 tot 6 mod of pharao (6-12)

ProductypePANEEL-INBOUWSET

Artikelnr.2700146544

Lev. nr.9070001

ProductypePANEEL-INBOUWSET

Artikelnr.2700146544

Lev. nr.9070001

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 38,75 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben Bz 142-3 steeksokkel voor bedrijfsurenteller
THEBEN
Theben Bz 142-3 steeksokkel voor bedrijfsurenteller

ProductypeMONTAGEPLAAT BZ

Artikelnr.2700146546

Lev. nr.9070042

ProductypeMONTAGEPLAAT BZ

Artikelnr.2700146546

Lev. nr.9070042

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 6,76 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben Bz 142-3 klemmenafdekking voor bedrijfsurenteller
THEBEN
Theben Bz 142-3 klemmenafdekking voor bedrijfsurenteller

ProductypeKLEMAFDEKKING BZ

Artikelnr.2700146550

Lev. nr.9070075

ProductypeKLEMAFDEKKING BZ

Artikelnr.2700146550

Lev. nr.9070075

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 5,80 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben Opbouwset din-rail behuizing 52,5 mm (3 mod) verzegelbaar
THEBEN
Theben Opbouwset din-rail behuizing 52,5 mm (3 mod) verzegelbaar

ProductypeWANDMONTAGESET 52,5

Artikelnr.2700146547

Lev. nr.9070050

ProductypeWANDMONTAGESET 52,5

Artikelnr.2700146547

Lev. nr.9070050

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 11,28 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben opbouwset DIN-rail behuizing 35 mm (2 mod) verzegelbaar
THEBEN
Theben opbouwset DIN-rail behuizing 35 mm (2 mod) verzegelbaar

ProductypeWANDMONTAGESET 35 MM

Artikelnr.2700147017

Lev. nr.9070064

ProductypeWANDMONTAGESET 35 MM

Artikelnr.2700147017

Lev. nr.9070064

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 6,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben opbouwset Behuizing/klemmenafdekk. tbv analoge schakelklokken verzegel
THEBEN
Theben opbouwset Behuizing/klemmenafdekk. tbv analoge schakelklokken verzegel

ProductypeKLEMAFDEKKING 52,5MM

Artikelnr.2700147016

Lev. nr.9070061

ProductypeKLEMAFDEKKING 52,5MM

Artikelnr.2700147016

Lev. nr.9070061

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 4,90 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben opbouwset DIN-rail behuizing 17,5 mm (1 mod) verzegelbaar
THEBEN
Theben opbouwset DIN-rail behuizing 17,5 mm (1 mod) verzegelbaar

ProductypeWANDMONTAGESET 17,5

Artikelnr.2700147028

Lev. nr.9070065

ProductypeWANDMONTAGESET 17,5

Artikelnr.2700147028

Lev. nr.9070065

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 5,41 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben WANDMONTAGESET DIN-RAIL BEHUIZING 105 MM 6 TE VERZEGELBAAR UNIVERSEEL
THEBEN
Theben WANDMONTAGESET DIN-RAIL BEHUIZING 105 MM 6 TE VERZEGELBAAR UNIVERSEEL

ProductypeWANDMONTAGESET 105MM

Artikelnr.2850029897

Lev. nr.9070053

ProductypeWANDMONTAGESET 105MM

Artikelnr.2850029897

Lev. nr.9070053

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 15,86 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Theben WANDMONTAGESET DIN-RAIL BEHUIZING 70 MM 4 TE VERZEGELBAAR UNIVERSEEL
THEBEN
Theben WANDMONTAGESET DIN-RAIL BEHUIZING 70 MM 4 TE VERZEGELBAAR UNIVERSEEL

ProductypeWANDMONTAGESET 70 MM

Artikelnr.2850029896

Lev. nr.9070049

ProductypeWANDMONTAGESET 70 MM

Artikelnr.2850029896

Lev. nr.9070049

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 12,39 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Grothe OPBOUW MONTAGESET 54MM.BREED (3 INBOUW-MODULES)
GROTHE
Grothe OPBOUW MONTAGESET 54MM.BREED (3 INBOUW-MODULES)

ProductypeGT54AP

Artikelnr.2850050091

Lev. nr.710254

ProductypeGT54AP

Artikelnr.2850050091

Lev. nr.710254

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 6,77 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 13 van 13 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel App
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2022 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.