false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder 12 analoge schakelklok voor paneelbouw 1kan. 12.11.8.230.0000

Product type: 12.11.8.230.0000
Lev. nr.: 12.11.8.230.0000
Artikelnr: 2850046069
EAN nr: 8012823292199

Productomschrijving
Uw prijs
€ 70,02 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 91070000
UNSPSC nummer 39121523
Analoge schakelklok voor paneelbouw
Analoge schakelklok voor paneelbouw
Feature Feature details
24-uurs programma Ja
60-minuten programma Nee
Aantal kanalen 1
Automatische omschakeling zomer/wintertijd Nee
Autonomie in uren 70
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 17.5 mm
Breedte in module-eenheden 1
Contactuitvoering Wisselcontact
Diepte 90 mm
Frequentie voedingsspanning 50 - 60 Hz
Gangnauwkeurigheid per dag 1.5 s
Handbediening Ja
Hoogte 64.5 mm
Indeling programmaschijf 1 1440 min
Jaarprogramma Nee
Kortste schakeltijd kanaal 1 15 min
Kwartsgestuurd Ja
Montagewijze DIN-rail
Netsynchronisatie Nee
Nom. schakelstroom bij 250V AC 16 A
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Spanningstype voedingsspanning AC
Voedingsspanning 230 - 230 V
Voorkeuze schakeling Nee
Weekprogramma Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen