Aangepaste bestel- en levertijden tijdens de bouwvak
Tijdens de bouwvak (25 juli t/m 26 augustus 2022) kunnen door het gedeeltelijk samenvoegen van routes niet alle venstertijden gegarandeerd worden. Klik hier voor meer informatie.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 147,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel is niet meer leverbaar.
Min: 1 STK
ABB
ABB ASTROLOGISCHE WEEK LICHTSCHAKELAAR+AFSTANDBEDIENING 1 WISSELCONTACT
Artikelnr: 2850214499
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
Digitale schakelklok voor paneelbouw | |
24-uurs programma | Ja |
---|---|
60-minuten programma | Nee |
Aantal kanalen | 1 |
Astroprogramma | Ja |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 35 mm |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Contactuitvoering | Maakcontact (NO) |
Diepte | 87 mm |
Externe programmering | Ja |
Frequentie voedingsspanning | 50 - 60 Hz |
Gangnauwkeurigheid per dag | 0.5 s |
GPS | Nee |
Handbediening | Ja |
Hoogte | 65 mm |
Incl. geheugenkaart | Nee |
Jaarprogramma | Nee |
---|---|
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 0.01 min |
Kortste schakeltijd kanaal 2 | 0.01 min |
Kwartsgestuurd | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Netsynchronisatie | Ja |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Radiogestuurd | Nee |
Radiogestuurd (DCF77) | Nee |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Tekstbegeleiding in het display | Ja |
Vakantieprogramma | Ja |
Voedingsspanning | 115 - 230 V |
Voorkeuze schakeling | Ja |
Weekprogramma | Ja |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.