false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Grasslin GRA TIJDSCHAKELMODULE 230VAC

Product type: EMD 120
Lev. nr.: G03.85.0003.1
Artikelnr: 2700187260
EAN nr: 4010940039424

Productomschrijving
Uw prijs
€ 74,21 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Digitale schakelklok voor paneelbouw
Digitale schakelklok voor paneelbouw
Feature Feature details
24-uurs programma Ja
60-minuten programma Ja
Aantal geheugenplaatsen 20
Aantal kanalen 1
Astroprogramma Nee
Automatische omschakeling zomer/wintertijd Nee
Autonomie in jaren 3
Autonomie in uren 26280
Bedrijfsurenmeter Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 64 mm
Breedte in module-eenheden 4
Contactuitvoering Wisselcontact
Cyclusprogramma Nee
Diepte 15.5 mm
Externe drukcontact ingang Nee
Externe programmering Nee
Gangnauwkeurigheid per dag 1 s
GPS Nee
Handbediening Ja
Hoogte 51 mm
Impulsprogramma Nee
Incl. geheugenkaart Nee
Jaarprogramma Nee
Kortste schakeltijd kanaal 1 1 min
Kwartsgestuurd Nee
Montagewijze Frontmontage 72x72
Netsynchronisatie Nee
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Radiogestuurd Nee
Radiogestuurd (DCF77) Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Tekstbegeleiding in het display Ja
Toevalsprogramma Nee
Vakantieprogramma Nee
Voedingsspanning 3.4 - 6 V
Voorkeuze schakeling Nee
Weekprogramma Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen